エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの ゲージ
エスコの スクリューピッチゲージ
ピッチゲージ (UNF)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76553183
品番
EA725SA-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
UNFねじ(60°)16枚
仕様
●材質:スチール●重量(g):25●枚数:16枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:12、14、16、18、20、24、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80
アズワン品番
65-2174-02