エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの ゲージ
エスコの テーパーゲージ
テーパゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:148×17×1.2mm●材質:ステンレス●最小目盛:1mm●測定範囲:1〜15mm
注文コード
76553208
品番
EA725SG-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
隙間・管・孔に差し込むだけで、簡単に内径や隙間の寸法が測れます。
仕様
●サイズ:148×17×1.2mm●材質:ステンレス●最小目盛:1mm●測定範囲:1〜15mm
アズワン品番
65-2174-94