エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの ゲージ
エスコの テーパーゲージ
テーパゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:160×46×1.2mm●材質:ステンレス●最小目盛:1mm●測定範囲:30〜50mm
注文コード
76553226
品番
EA725SG-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径や隙間の寸法の測定に便利です。
隙間・管・孔に差し込むだけで、簡単に内径や隙間の寸法が測れます。
仕様
●サイズ:160×46×1.2mm●材質:ステンレス●最小目盛:1mm●測定範囲:30〜50mm
アズワン品番
65-2174-96