クラックスケール(黄目盛)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76553795 品番EA725VA-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥677
販売価格(税別)
615

コンクリート製品、構造物のひび割れ寸法を、簡単・正確に測定可能。
携帯に便利な名刺サイズ。

仕様●測定範囲:0.10〜3.0mm●最小目盛:0.1mm●サイズ:55×91mm●材質:PETフィルム アズワン品番65-2175-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする