EA729HC-3 ダンプナ(黄銅) エスコ 76554373

ダンプナ(黄銅)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2176-22
内容量1個注文コード76554373品番EA729HC-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,094
販売価格(税別)
5,540

テフロンパッキン付
オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置

仕様●ねじサイズ:G3/8”×G3/8”●最高使用圧力:20MPa●耐圧試験圧力:30MPa●使用流体:液体●材質:黄銅アズワン品番65-2176-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする