曜日別特売
EA729HD-3 メートルコック(黄銅) エスコ 76554468

メートルコック(黄銅)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2176-34
内容量1個注文コード76554468品番EA729HD-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,602
販売価格(税別)
7,820

圧力計用

仕様●ねじサイズ:G1/2”×G1/2”●最高使用圧力:1MPa●材質:黄銅アズワン品番65-2176-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする