エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温湿データロガー 記録計
[EA742HC用] 温湿度センサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76555195
品番
EA742H-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
【EA742HC用】温湿度センサー
仕様
●ケーブル長:10m●センサ部:13×30mm●防水性:センサ部防水性なし●応答時間:温湿度:約300秒(90%応答)●温度範囲:-40〜85℃●湿度範囲:0〜100%rh
アズワン品番
65-2177-16