エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温湿データロガー 記録計
データロガー用壁面固定ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76555204
品番
EA742H-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:83×33×56(H)mm●重量:40g●材質:アルミ●適合品:EA742HB-1EA742HCEA742HEEA742HD-1、-2、-3
アズワン品番
65-2177-10