エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ヘッドルーペ
x2.5 ヘッドルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76555703
品番
EA756HE-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
頭にセットできるので、両手が使えます。
メガネを掛けたままでも使用できます。
軽量で首への負担が少なく、作業の疲れを軽減します。
仕様
●倍率:2.5倍●レンズサイズ:28×75mm●重量:95g●レンズ:プラスチック●サイズ:220×200×40mm
アズワン品番
65-2176-84
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76555703
EA756HE-1
76555746
EA756HE-2
x2.2/x3.3 ヘッドルーペ
エスコ
1個
¥
1,860
税込
¥
2,046
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)