カメラ三脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76556385 品番EA759EX-16B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

最大1050mmの高さと285mm/230mmのローポジションの3段階で使えます。
最大で小型のミラーレス機+標準レンズ程度まで対応。
記念撮影やテーブルフォト、SNSにも大活躍します。
付属のスマホホルダーを使用することでiPhone X/8/7/6 (各種PlusもOK)/SE/5sなどほとんどのスマホで使用可。
スマホホルダー付

仕様●段数:8●伸長(mm):約1050●縮長(mm):約295●重量(g):約415●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●材質:アルミ●最低高(mm):285mm/230mm(ローアングル時) アズワン品番65-2179-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする