エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの 書類ケース
A4 証書ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
仕様
●収容用紙サイズ:片面収容:220×300mm●材質:表紙:布、中芯:再生紙、コーナー:PVC●規格:A4判●サイズ:フレーム:230×12×315mm●カラー:レッド
注文コード
76557548
品番
EA762CB-277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のある布貼り加工大切な賞状や認定証を、コンパクトに収納保護します。
表彰状や認定証の保存に。
辞令の公布に。
感謝状の贈呈に。
仕様
●収容用紙サイズ:片面収容:220×300mm●材質:表紙:布、中芯:再生紙、コーナー:PVC●規格:A4判●サイズ:フレーム:230×12×315mm●カラー:レッド
アズワン品番
65-2188-99