A4タテ型 ドキュメントホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76557627 品番EA762CB-293
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

リュックや縦向きのトートバッグの書類整理に最適。
間口が広く、書類が出し入れしやすい。
4仕切り5ポケット仕様。
縦向きに書類が収納可能。
縦向きの書類の検索性もアップ!
通常のクリアホルダーも収容可能なワイドサイズ。
ペンホルダー付!
書類を一緒にペンを差し込んで持ち歩けます。
A4縦型

仕様●商品名:アクティフ ドキュメントホルダー●材質:再生PP●サイズ:242×9×334mm●カラー:グリーン●収納枚数:約100枚(コピー用紙) アズワン品番65-2188-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする