エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの 書類ケース
A4 ドキュメントファイル(12ポケット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76558126
品番
EA762CF-96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
かさばる書類をすっきりと整理整頓できます。
ポケットの縁は布テープで補強されていて、しっかりしています。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:335×25×230●サイズ:A4判●材質:表紙:布貼り芯材:再生紙●容量:11仕切り、12ポケット
アズワン品番
65-2189-77