エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの 書類ケース
A4 ドキュメントファイル(12ポケット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76558144
品番
EA762CF-98
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,645
販売価格(税別)
¥
6,950
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4よこ型用
11仕切
角金具・フタ・バンド付
フタのホックで広げたまま固定できます。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:335×35×230●ポケット数:12ポケット●材質:表紙:樹脂含浸紙貼り、芯材:古紙100%●重量(g):950
アズワン品番
65-2189-79