エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの 書類ケース
A4 ドキュメントファイル(32ポケット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:335×55×230●ポケット数:32ポケット●材質:表紙:樹脂含浸紙貼り、芯材:古紙100%●重量(g):1600
注文コード
76558153
品番
EA762CF-99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,945
販売価格(税別)
¥
9,950
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
A4よこ型用
31仕切
角金具・フタ・バンド付
フタのホックで広げたまま固定できます。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:335×55×230●ポケット数:32ポケット●材質:表紙:樹脂含浸紙貼り、芯材:古紙100%●重量(g):1600
アズワン品番
65-2189-80