エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
フック(マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
76558449
品番
EA762FG-143
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
アウトレット
¥620
¥
499
バスケットに入れる
フック部は錆に強いステンレス素材です。
仕様
●耐荷重:1kg(取付面に対し水平方向)2kg(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体:ABS樹脂ヨーク:防錆処理鉄板磁石:ネオジウム磁石フック:ステンレススチール●サイズ:31×65×36mm●重量(パッケージ含む):48g●入数:2個
アズワン品番
65-2193-12