1.0升 [業務用] IH炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76559429 品番EA763AJ-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,860
販売価格(税別)
52,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IH炊飯
炊飯直後からも次から次へと炊飯が可能です。
内釜そのものを発熱させるIHによって、ガスなみの強い火力で釜の底から釜全体を加熱します。
持続性の高い防虫効果を発揮します。
業務用は、ふた開閉することが多いので高耐久仕様になっています。
予熱時間を長くすることで、お米の芯までだしがしみ込み、一粒一粒をおいしく炊き上げます。
常に電圧の変動をみはり、炊飯火力を最適に保ち、おいしく炊き上げます。
炊き上がり時間をセットできます。

仕様●容量:1.8L(1升)●消費電力:1290W●内釜:まる厚釜(厚さ1.7mm)●サイズ:275(W)×370(D)×250(H)mm●重量:5.5kg アズワン品番65-2195-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする