曜日別特売
EA763AP-33 1.5L [ステンレス製] ポット エスコ 76559666

1.5L [ステンレス製] ポット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●容量:1.5L●サイズ(W×D×H)mm:180×135×250●重量(g):800●カラー:ブラウン●保温効力:(10時間)72℃以上●保冷効力:(10時間)9℃以下●口径:約6.5cm注文コード76559666品番EA763AP-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,918
販売価格(税別)
5,380

衝撃に強い「ステンレス製」
保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」
手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」
お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」
コーヒードリップOK
エコマーク取得商品

仕様●容量:1.5L●サイズ(W×D×H)mm:180×135×250●重量(g):800●カラー:ブラウン●保温効力:(10時間)72℃以上●保冷効力:(10時間)9℃以下●口径:約6.5cmアズワン品番65-2196-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする