エスコ
エスコの 工事用黒板・ホワイトボード
エスコの 工事用ホワイトボード
エスコの 伸縮式ホワイトボード
工事用ミニホワイトボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76560646
品番
EA766ZF-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,570
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
書き込みやすいホワイトボードです。
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
持ち運びに便利な取手付です。
仕様
●サイズ(mm):450(W)×300(H)●重量:940g●材質:表面:スチール、裏面:アルミ●仕様:工事名・工種 横●付属品:ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し
アズワン品番
65-2216-90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76560646
EA766ZF-40
76560637
EA766ZF-39
工事用ミニホワイトボード
エスコ
1個
¥
6,080
税込
¥
6,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)