エスコ
エスコの 工事用黒板・ホワイトボード
エスコの 工事用ホワイトボード
エスコの 伸縮式ホワイトボード
工事用ミニホワイトボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76560655
品番
EA766ZF-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,390
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
書き込みやすいホワイトボードです。
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
持ち運びに便利な取手付です。
仕様
●サイズ(mm):450(W)×300(H)●材質:表面:スチール、裏面:アルミ●重量:940g●付属品:ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し●仕様:工事名・工種・測点 縦
アズワン品番
65-2216-94