工事用黒板(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76560689 品番 EA766ZJ-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,808
販売価格(税別)
5,280

スチール製
暗線入り
持ち運びに便利な取手付
表面はマグネット使用可能
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:450×15×320●重量(g):1100●仕様:無地●付属品:チョーク3本、黒板消し アズワン品番65-2217-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする