エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
カラーマグネットシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●吸着力:35gf/cm
2
●サイズ(mm):100×300×0.8(t)●色:黄●材質:合成ゴムマグネット●着磁:片面●入数:1枚
注文コード
76561276
品番
EA781BS-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
はさみやカッターでカットできます。
仕様
●吸着力:35gf/cm
2
●サイズ(mm):100×300×0.8(t)●色:黄●材質:合成ゴムマグネット●着磁:片面●入数:1枚
色
カラー
アズワン品番
65-2218-28
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76561276
EA781BS-43
76561294
EA781BS-45
カラーマグネットシート
エスコ
1枚
¥
600
税込
¥
660
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)