エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
カラーマグネットシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●吸着力:35gf/cm
2
以上●サイズ(mm):200×300×0.8(t)●色:赤●材質:合成ゴムマグネット製●着磁:片面●入数:1枚
注文コード
76561407
品番
EA781BS-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
大判タイプのマグネットシート
はさみやカッターでカットできます。
仕様
●吸着力:35gf/cm
2
以上●サイズ(mm):200×300×0.8(t)●色:赤●材質:合成ゴムマグネット製●着磁:片面●入数:1枚
色
カラー
アズワン品番
65-2218-07