エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
30N 強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76561538
品番
EA781EA-23
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,256
販売価格(税別)
¥
2,960
バスケットに入れる
耐腐食性があります。
磁気防止プレート付
仕様
●吸着力:30N(3.0kgf)●サイズ(mm):Φ22.2×19.1●穴径:4.8mm●重量:50g●使用温度:550℃以下●材質:アルニコ磁石(Alnico5)●溝サイズ:6.3-6.3mm●磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
アズワン品番
65-2218-48