エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76561653
品番
EA781EF-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
位置決め、取付け、締め付けに。
仕様
●吸着力:70.0kgf●サイズ(mm):Φ32×40●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム●重量(g):228
アズワン品番
65-2218-64