強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76561669 品番 EA781EF-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥275
販売価格(税別)
250
仕様●吸着力:6N(0.6kgf)●サイズ(mm):Φ6×20●ねじ穴:M3●材質:ネオジウム(N35)、スチール●使用温度:80℃以下●重量(g):4 アズワン品番65-2218-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする