エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76561696
品番
EA781EF-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
仕様
●吸着力:60N(6.0kgf)●サイズ(mm):Φ13×20●ねじ穴:M4●材質:ネオジウム(N35)、スチール●使用温度:80℃以下●重量(g):20
アズワン品番
65-2218-68