強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76561723 品番 EA781EF-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
仕様●吸着力:190N(19.0kgf)●サイズ(mm):Φ25×35●ねじ穴:M6●材質:ネオジウム(N35)、スチール●使用温度:80℃以下●重量(g):131 アズワン品番65-2218-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする