強力マグネット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76561766 品番 EA781EF-53
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥479
販売価格(税別)
435

耐食性に優れています。

仕様●吸着力:8N(0.8kgf)●サイズ(mm):Φ10×20●ねじサイズ:M4●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):11 アズワン品番65-2218-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする