強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76561784 品番 EA781EF-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660

耐食性に優れています。

仕様●吸着力:18N(1.8kgf)●サイズ(mm):Φ16×20●ねじサイズ:M4●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):29 アズワン品番65-2218-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする