エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
300N 強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76561827
品番
EA781EF-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
耐食性に優れています。
仕様
●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500
アズワン品番
65-2218-84