エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個(20個)
注文コード
76561836
品番
EA781EH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,861
販売価格(税別)
¥
3,510
バスケットに入れる
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
圧入にも対応。120度以下での使用が可能です
耐腐食性に優れています
磁気防止プレート付
仕様
●吸着力:18N(1.8kgf)●サイズ(mm):Φ16×4.5●入数:20●重量:4.5g●材質:フェライト磁石、スチール(亜鉛メッキ加工)●使用温度:120℃以下●磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
アズワン品番
65-2218-85