エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
鉄クズ回収用マグネットバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76561845
品番
EA781EH-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
紛失、廃棄された鉄の回収
タンクや池に沈めて引っ張り上げます。
耐久性フェライト磁石
4面にマグネット仕様
仕様
●サイズ(mm):80×36×101●重量:1.4kg●吸着能力:50kg●材質:フェライト磁石
アズワン品番
65-2218-86