エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
超強力マグネット(アイボルト付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76561854
品番
EA781EK-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,084
販売価格(税別)
¥
6,440
バスケットに入れる
アイボルトは上部または側面に取り付けることが可能です。
対象物の保持、持ち上げ、吊下げに。
仕様
●材質:フェライト磁石、鉄、プラスチック、ゴム●耐荷重(kg):45●面サイズ(mm):64×60●リング内径(mm):14
アズワン品番
65-2218-99