エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
超強力マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
76561924
品番
EA781EK-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
仕様
●吸着力:1.10kgf●サイズ(mm):Φ10×2●入数:10●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
アズワン品番
65-2218-90