超強力マグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 76561933 品番 EA781EK-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付

仕様●吸着力:1.65kgf●サイズ(mm):Φ10×3●入数:10●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) アズワン品番65-2218-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする