エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76562028
品番
EA781EL-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
皿ねじを取り付けて使用できます
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
仕様
●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)●サイズ(mm):Φ17.5×4●重量:6.9g●使用温度:80℃以下●吸着力:4.8kgf●ねじサイズ:M4●穴径:4.5mm
アズワン品番
65-2219-02