強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76562037 品番 EA781EL-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,017
販売価格(税別)
5,470

皿ねじを取り付けて使用できます
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています

仕様●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)●サイズ(mm):Φ19×7.6●重量:15.5g●使用温度:80℃以下●吸着力:8.1kgf●ねじサイズ:M4●穴径:4.5mm アズワン品番65-2219-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする