エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76562046
品番
EA781EL-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,588
販売価格(税別)
¥
5,080
バスケットに入れる
皿ねじを取り付けて使用できます
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
仕様
●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)●サイズ(mm):Φ20×10●重量:21.4g●使用温度:80℃以下●吸着力:4.7kgf●ねじサイズ:M6●穴径:6mm(皿穴)
アズワン品番
65-2219-04