エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
11.5kg 超強力マグネットフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76562073
品番
EA781EM-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
広告や看板の吊り下げに
仕様
●耐荷重(kg):11.5●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:57×15×24●面サイズ(mm):57×15●材質:ネオジウム磁石●重量:50g
アズワン品番
65-2219-33