4kg 超強力マグネットバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76562098 品番EA781EM-121A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥732
販売価格(税別)
665

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに

仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする