30kg 超強力マグネットバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76562125 品番EA781EM-124A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,123
販売価格(税別)
1,930

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに

仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76562125
2024-08-09
用途:
空調ダクトの取付の為
卸売・小売業

コンテナデバンの暑さ対策で壁面に空調ダクトを張り付ける為に使用しました。
強い磁力で目的通りに使用できました。

対象商品:
76562125
2022-11-09
用途:
小さなハサミ等用具置き場
教育・研究機関

磁石がとても強力なので、用具の置き場として、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする