エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
6kg 超強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76562168
品番
EA781EM-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
ねじ用の皿穴付き
磁気防止プレート付
仕様
●ねじサイズ:M3●吸着力:6kgf●サイズ(mm):Φ16×5●色:赤●穴径(mm):3.5●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番
65-2218-80