9kg 超強力マグネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじサイズ:M4●吸着力:9kgf●サイズ(mm):Φ20×7●色:緑●穴径(mm):4.5●材質:ネオジウム磁石 注文コード76562247 品番EA781EM-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ねじ用の皿穴付き
磁気防止プレート付

仕様●ねじサイズ:M4●吸着力:9kgf●サイズ(mm):Φ20×7●色:緑●穴径(mm):4.5●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする