エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
32kg 超強力マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76562256
品番
EA781EM-41
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
ねじ用の皿穴付き
磁気防止プレート付
仕様
●ねじサイズ:M5●吸着力:32kgf●サイズ(mm):Φ32×8●色:黒●穴径(mm):5.5●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番
65-2219-18