75kg 超強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76562396 品番 EA781EM-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,103
販売価格(税別)
3,730

ねじ用の皿穴付き
磁気防止プレート付

仕様●ねじサイズ:M8●吸着力:75kgf●サイズ(mm):Φ48×11●色:緑●穴径(mm):8.5●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする