エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 2眼型 メガネ
保護めがね(スモーク・アンチフォグ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76563428
品番
EA800ZA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
曇り止めレンズ
ラバーバンド(調整可能)
仕様
●レンズカラー:スモーク●めがねサイズ:A:130mm、B:155mm、C:130mm、D:70×42mm
アズワン品番
65-2221-17