エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 締付/穴あけ(電動工具)
エスコの 電気ドリル
電気ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76563455
品番
EA801AB-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二重絶縁
大型補助ハンドル採用
連続作業に便利なスイッチロックボタン付
仕様
●電源:AC100V・390W●穴あけ能力:鉄工:Φ10mm木工:Φ21mm●チャック能力:1.5〜10mm●回転数:1300rpm●サイズ:80(W)×320(D)×148(H)mm●重量:1.6kg●首径:Φ43mm●付属品:補助ハンドル、チャックハンドル
アズワン品番
65-2221-20