エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 締付/穴あけ(電動工具)
エスコの 電気ドリル
電気ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76563473
品番
EA801AJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二重絶縁
チャックハンドル
ビット別売
仕様
●チャック能力:1.0〜10mm●穴あけ能力:鉄工:10mm、木工:25mm●重量:1.4kg●コード長:2.5m●電源:AC100V・450W●回転数:2,500rpm●サイズ:266×190(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16
アズワン品番
65-2221-22