エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ディスクペーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●粒度:#60●最大回転数:8600rpm●外径:178mm●穴径:22mm●入数:1枚
注文コード
76564058
品番
EA809MD-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
鋭い切れ味が作業負荷を軽減します。
低発熱でワークが焼けにくく、砥石よりも食い込みが少なく、きれいな仕上がりです。
従来のフラップディスクよりも長持ちします。
用途
溶接スピード除去、切削加工後研磨、面取り、バリ取り
仕様
●粒度:#60●最大回転数:8600rpm●外径:178mm●穴径:22mm●入数:1枚
アズワン品番
65-2221-89